ペットプロジャパン
ペットプロ 純国産しっとりささみ ふりかけ
新鮮な九州産鶏ささみを100%使用!
猫の小さな体を考え食品添加物は最小限に抑え、小さな口でも食べやすいふりかけに仕上げています。嗜好性が高いのでしつけやご褒美に最適です。
成分
(保証成分)粗たんぱく質45.0%以上、粗脂質4.0%以上、粗繊維0.1%以下、粗灰分3.5%以下、水分38.0%以下
質量(g)
50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×210×15
カロリー(kcal)
270/100g当り
原材料
国産鶏肉(九州産)、還元水飴、食塩、保湿剤(グリセリン)、発色剤(亜硝酸Na)
内容量
1袋(40g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80374509
-
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください