ペットプロジャパン
ペットプロ BIGガム ささみ巻き
噛み応え抜群のハードタイプBIGガム
噛み応え抜群!長持ち!の大型犬用のビッグなガムです。嗜好性抜群のササミを巻き更においしさアップ。噛むことで、ストレス発散・歯の健康維持になります。
成分
(保証成分)たんぱく質68.0%以上、脂質1.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分4.0%以下、水分18.0%以下
質量(g)
95
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×350×30
カロリー(kcal)
294/100g
原材料
牛皮、鶏肉、グリセリン、食塩
内容量
1袋(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80374290
-
¥
1,050
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください