曜日別特売

ペットプロ 国産おやつ 馬アキレスショート

ペットプロ 国産おやつ 馬アキレスショート - ペットプロジャパンペットプロ 国産おやつ 馬アキレスショート - ペットプロジャパンペットプロ 国産おやつ 馬アキレスショート - ペットプロジャパンペットプロ 国産おやつ 馬アキレスショート - ペットプロジャパンペットプロ 国産おやつ 馬アキレスショート - ペットプロジャパン

噛み応え、食べごたえ抜群
無添加の馬アキレス。素材100%そのまま使用しているため、原料のおいしさをそのまま味わうことができるおやつです。ショートタイプなので小型犬でも食べやすいサイスです。噛みごたえがある為、時間をかけて味わうことができます。

成分(保証成分)たんぱく質82.0%以上、脂質2.5%以上、粗繊維1.0%以下、灰分1.5%以下、水分14.0%以下質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×220×50カロリー(kcal)354/袋原材料馬筋内容量1袋(30g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80374475-
オープン
679
747(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする