曜日別特売

1つのType-Cポートで複数の周辺機器が使える USB3.2 Gen1 Type-A×4 ノイズ対策済み Type-C USBハブ

1つのType-Cポートで複数の周辺機器が使える USB3.2 Gen1 Type-A×4 ノイズ対策済み Type-C USBハブ - OWLTECH(オウルテック)1つのType-Cポートで複数の周辺機器が使える USB3.2 Gen1 Type-A×4 ノイズ対策済み Type-C USBハブ - OWLTECH(オウルテック)1つのType-Cポートで複数の周辺機器が使える USB3.2 Gen1 Type-A×4 ノイズ対策済み Type-C USBハブ - OWLTECH(オウルテック)1つのType-Cポートで複数の周辺機器が使える USB3.2 Gen1 Type-A×4 ノイズ対策済み Type-C USBハブ - OWLTECH(オウルテック)1つのType-Cポートで複数の周辺機器が使える USB3.2 Gen1 Type-A×4 ノイズ対策済み Type-C USBハブ - OWLTECH(オウルテック)1つのType-Cポートで複数の周辺機器が使える USB3.2 Gen1 Type-A×4 ノイズ対策済み Type-C USBハブ - OWLTECH(オウルテック)1つのType-Cポートで複数の周辺機器が使える USB3.2 Gen1 Type-A×4 ノイズ対策済み Type-C USBハブ - OWLTECH(オウルテック)1つのType-Cポートで複数の周辺機器が使える USB3.2 Gen1 Type-A×4 ノイズ対策済み Type-C USBハブ - OWLTECH(オウルテック)

Type-Cポート1つでType-Aポート4つが使える
・Type-AポートはUSB3.2 Gen1対応
・金属シールド処理による2.4GHzノイズ対策済み
・Windows、macOS、iPadOSで使用可能
・余裕のあるケーブル長
・接続時は青色LEDでお知らせ
・スリムなサイズ感で持ち運び時もかさばらない

付属品取扱説明書 兼 保証書質量(g)約 44ポート数5対応OSWindows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)、macOS 10.15~12.3(Intel/Apple Silicon)、iPadOS 13~16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.5×31.2×10.3対応機種USB Type-Cポート搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット動作温度(℃)0~30電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約 30 (コネクター部除く)データ転送速度USB3.2 Gen1ポート接続時:5Gbps供給電圧(V)5供給電流(A)全ポート合計最大1.5インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1 Type-C プラグ ×1インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen1 Type-A ポート ×4内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80394529OWL-UCHU3A4-SIシルバー
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
80394504OWL-UCHU3A4-BMブルーメタリック
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
80394520OWL-UCHU3A4-RGローズゴールド
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80394504OWL-UCHU3A4-BM80394529OWL-UCHU3A4-SIOWL-UCHU3A4-BM 1つのType-Cポートで複数の周辺機器が使える USB3.2 Gen1 Type-A×4 ノイズ対策済み Type-C USBハブ OWLTECH(オウルテック) 803945291つのType-Cポートで複数の周辺機器が使える USB3.2 Gen1 Type-A×4 ノイズ対策済み Type-C USBハブOWLTECH(オウルテック)1個
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする