エマージェンシーdeバッグ17点セット

エマージェンシーdeバッグ17点セット - ボウエキ(BOUEKI)

EVA素材で軽くて耐久性に優れたバッグ。中は整理しやすいメッシュの仕切り付き。

セット内容【1】エマージェンシーdeバッグ、【2】抗菌消臭・簡易トイレ、【3】携帯用ミニトイレ、【4】防災ガイド、【5】マスク、【6】新反射安全タスキ、【7】アルミLEDライト&ホイッスル(3色アソート)、【8】新ソーラー&ダイナモLEDライト(3色アソート)、【9】4層!アルミシート、【10】除菌ジェル、【11】ポケットティッシュ、【12】eco便利バッグ、【13】絆創膏5枚、【14】綿棒10P、【15】軍手、【16】ロープ、【17】笛材質(バッグ)EVA寸法(mm)(エマージェンシーdeバッグ)約250×200×70質量(kg)0.7包装形態化粧箱内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8037660033245
5,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
全国20¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,700/税込¥1,870
北海道地方20¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方1¥3,400/税込¥3,740
沖縄地方20¥3,400/税込¥3,740
離島1¥3,400/税込¥3,740
離島20¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする