ボウエキ(BOUEKI)
A4ボックス巾着リュック20点セット
軽量でコンパクトにたためるリュック。夜間でも視認しやすい反射テープ付き。
セット内容
【1】巾着リュック、【2】レスキュー簡易頭巾、【3】防災ガイド、【4】レインポンチョホワイト、【5】マスク、【6】ポケットティッシュ、【7】ラジオdeライト(単4電池×3本使用 別売)、【8】抗菌消臭・簡易トイレ、【9】携帯用ミニトイレ、【10】防災用ウェットティッシュ(20枚入)、【11】軍手、【12】ロープ、【13】笛、【14】絆創膏5枚、【15】綿棒10P、【16】コットンパフ3枚、【17】ワンタッチ包帯、【18】爪切り、【19】毛抜き、【20】ハサミ
材質
(バッグ本体)ポリエステル、反射テープ、ポリ塩化ビニル
寸法(mm)
(巾着リュック)約350×400
質量(kg)
0.9
包装形態
A4スリム箱
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80376530
33285
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
12
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
12
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
沖縄地方
12
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
1
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
12
¥
3,400
/
税込
¥
3,740