曜日別特売

A4ボックス巾着リュック30点セット

A4ボックス巾着リュック30点セット - ボウエキ(BOUEKI)A4ボックス巾着リュック30点セット - ボウエキ(BOUEKI)

軽量でコンパクトにたためるリュック。夜間でも視認しやすい反射テープ付き。

セット内容【1】巾着リュック、【2】レスキュー簡易頭巾、【3】多目的deポンチョ、【4】マスク、【5】スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(充電機能はスマートフォン対応可/一部未対応機種有/ケーブルは付属無)、【6】【7】携帯用ミニトイレ×2、【8】レインポンチョホワイト、【9】防災ガイド、【10】4層!アルミシート、【11】【12】抗菌消臭・簡易トイレ×2、【13】【14】除菌ジェル×2、【15】【16】防災用ウェットティッシュ(20枚入)×2、【17】【18】ポケットティッシュ×2、【19】eco便利バッグ、【20】軍手、【21】ロープ、【22】笛、【23】新反射安全タスキ、【24】絆創育5枚、【25】綿棒10P、【26】コットンパフ3枚、【27】ワンタッチ包帯、【28】爪切り、【29】毛抜き、【30】ハサミ材質(バッグ本体)ポリエステル、反射テープ、ポリ塩化ビニル寸法(mm)(巾着リュック)約350×400質量(kg)1.4包装形態A4スリム箱内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8037651433290
10,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
全国12¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,700/税込¥1,870
北海道地方12¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方1¥3,400/税込¥3,740
沖縄地方12¥3,400/税込¥3,740
離島1¥3,400/税込¥3,740
離島12¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする