曜日別特売

A4ボックス巾着リュック12点セット

A4ボックス巾着リュック12点セット - ボウエキ(BOUEKI)A4ボックス巾着リュック12点セット - ボウエキ(BOUEKI)

軽量でコンパクトにたためるリュック。夜間でも視認しやすい反射テープ付き。

材質(バッグ本体)ポリエステル、反射テープ、ポリ塩化ビニルセット内容【1】巾着リュック、【2】レスキュー簡易頭巾、【3】マスク、【4】ポケットティッシュ、【5】強力ヘッドライト (単4電池×3本使用別売)、【6】抗菌消臭・簡易トイレ、【7】防災ガイド、【8】軍手、【9】ロープ、【10】笛、【11】絆創膏5枚、【12】綿棒10P寸法(mm)(巾着リュック)約350×400質量(kg)0.7包装形態A4スリム箱内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80376627332800.7(巾着リュック)約350×400
5,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
全国12¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,700/税込¥1,870
北海道地方12¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方1¥3,400/税込¥3,740
沖縄地方12¥3,400/税込¥3,740
離島1¥3,400/税込¥3,740
離島12¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする