ボウエキ(BOUEKI)
エマージェンシーdeバッグ車載15点セット
EVA素材で軽くて耐久性に優れたバッグ。中は整理しやすいメッシュの仕切り付き。
セット内容
【1】エマージェンシーdeバッグ、【2】緊急脱出用ハンマー、【3】携帯用ミニトイレ、【4】防災ガイド、【5】ラジオdeライト(単4電池×3本使用 別売)、【6】抗菌消臭・簡易トイレ、【7】4層!アルミポンチョ、【8】除菌ジェル、【9】ポケットティッシュ、【10】マスク、 【11】アルミLEDライト&ホイッスル(3色アソート)、【12】eco便利バッグ、【13】 新反射安全タスキ、【14】絆創膏5枚、【15】綿棒10P
材質
(バッグ)EVA
寸法(mm)
(エマージェンシーdeバッグ)約250×200×70
質量(kg)
0.75
包装形態
化粧箱
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80376557
33255
¥
8,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
20
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
20
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
沖縄地方
20
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
1
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
20
¥
3,400
/
税込
¥
3,740