ボウエキ(BOUEKI)
A4ボックス非常用持出袋25点セット
避難場所・住所・氏名を記入できる非常用袋。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます
材質
(持出袋本体)ポリエステル
セット内容
【1】両リュック・非常持出袋、【2】非常用給水袋3L、【3】多目的deポンチョ、【4】マスク、【5】抗菌消臭・簡易トイレ、【6】携帯用ミニトイレ、【7】防災ガイド、【8】レインポンチョホワイト、【9】ポケットティッシュ、【10】eco便利バッグ、【11】新反射安全タスキ、【12】ラジオdeライト(単4電池×3本使用 別売)、【13】4層!アルミシート、【14】除菌ジェル、【15】防災用ウェットティッシュ(20枚入)、【16】軍手、【17】ロープ、【18】笛、【19】絆創膏5枚、【20】綿棒10P、【21】コットンパフ3枚、【22】ワンタッチ包帯、【23】爪切り、【24】毛抜き、【25】ハサミ
寸法(mm)
(持出袋)約340×440×3
質量(kg)
1.1
包装形態
A4スリム箱
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80376654
33210
1.1
(持出袋)約340×440×3
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
12
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
12
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
沖縄地方
12
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
1
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
12
¥
3,400
/
税込
¥
3,740