曜日別特売

A4ボックス反射de持出リュック20点セット

A4ボックス反射de持出リュック20点セット - ボウエキ(BOUEKI)A4ボックス反射de持出リュック20点セット - ボウエキ(BOUEKI)

夜間・緊急時に役立つ反射素材のリュック。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます。

材質(持出リュック本体)ポリエステルセット内容【1】反射de持出リュック、【2】冷熱遮断アルミシート、【3】マスク、【4】抗菌消臭・簡易トイレ、【5】防災ガイド、【6】防災用ウェットティッシュ(20枚入)、【7】4層!アルミシート、【8】新ソーラー&ダイナモLEDライト(3色アソート)、【9】除菌ジェル、【10】ポケットティッシュ、【11】軍手、【12】ロープ、【13】笛、【14】絆創膏5枚、【15】綿棒10P、【16】コットンパフ3枚、【17】ワンタッチ包帯、【18】爪切り、【19】毛抜き、【20】ハサミ寸法(mm)(持出リュック)約340×440質量(kg)0.8包装形態A4スリム箱内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80376584332250.8(持出リュック)約340×440
5,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
全国12¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,700/税込¥1,870
北海道地方12¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方1¥3,400/税込¥3,740
沖縄地方12¥3,400/税込¥3,740
離島1¥3,400/税込¥3,740
離島12¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする