A4ボックス収納deリュック20点セット

A4ボックス収納deリュック20点セット - ボウエキ(BOUEKI)A4ボックス収納deリュック20点セット - ボウエキ(BOUEKI)

コンパクトに折りたためるバッグ。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます。A4ボックスがそのまま入るバッグサイズです。

セット内容【1】収納deリュック、【2】多目的deポンチョ、【3】非常用給水袋3L、【4】マスク、【5】絆創膏5枚、【6】綿棒10P、【7】抗菌消臭・簡易トイレ、【8】携帯用ミニトイレ、【9】防災ガイド、【10】レインポンチョホワイト、【11】新反射安全タスキ、【12】4層!アルミシート、【13】ラジオdeライト(単4電池×3本使用 別売)、【14】防災用ウェットティッシュ (20枚入)、【15】ポケットティッシュ、【16】除菌ジェル、【17】eco便利バッグ、【18】軍手、【19】ロープ、【20】笛材質(バッグ本体)ポリエステル寸法(mm)(収納deリュック)約300×120×H370質量(kg)1.1包装形態A4スリム箱内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8037667033265
7,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
全国12¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,700/税込¥1,870
北海道地方12¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方1¥3,400/税込¥3,740
沖縄地方12¥3,400/税込¥3,740
離島1¥3,400/税込¥3,740
離島12¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする