曜日別特売

A4ボックス収納deリュック15点セット

A4ボックス収納deリュック15点セット - ボウエキ(BOUEKI)A4ボックス収納deリュック15点セット - ボウエキ(BOUEKI)

コンパクトに折りたためるバッグ。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます。A4ボックスがそのまま入るバッグサイズです。

セット内容【1】収納deリュック、【2】冷熱遮断アルミシート、【3】マスク、【4】ポケットティッシュ、【5】新ソーラー&ダイナモLEDライト(3色アソート)、【6】抗菌消臭・簡易トイレ、【7】防災ガイド、【8】レインポンチョホワイト、【9】絆創膏5枚、【10】綿棒10P、【11】4層!アルミシート、【12】防災用ウェットティッ シュ (20枚入)、【13】軍手、【14】ロープ、【15】笛材質(バッグ本体)ポリエステル寸法(mm)(収納deリュック)約300×120×H370質量(kg)0.75包装形態A4スリム箱内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8037661833260
5,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
全国12¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,700/税込¥1,870
北海道地方12¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方1¥3,400/税込¥3,740
沖縄地方12¥3,400/税込¥3,740
離島1¥3,400/税込¥3,740
離島12¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする