ボウエキ(BOUEKI)
エマージェンシーdeバッグ12点セット
EVA素材で軽くて耐久性に優れたバッグ。中は整理しやすいメッシュの仕切り付き。
セット内容
【1】エマージェンシーdeバッグ、【2】抗菌消臭・簡易トイレ、【3】防災ガイド、【4】マスク、【5】4層!アルミシート、【6】防災用ウェットティッシュ(20枚入)、【7】ポケットティッシュ、【8】絆創膏5枚、【9】綿棒10P、【10】軍手、【11】ロープ、【12】 笛
材質
(バッグ)EVA
寸法(mm)
(エマージェンシーdeバッグ)約250×200×70
質量(kg)
0.6
包装形態
化粧箱
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80376469
33240
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
20
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
20
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
沖縄地方
20
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
1
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
20
¥
3,400
/
税込
¥
3,740