ボウエキ(BOUEKI)
A4ボックス反射de持出リュック12点セット
夜間・緊急時に役立つ反射素材のリュック。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます。
材質
(持出リュック本体)ポリエステル
セット内容
【1】反射de持出リュック、【2】防災ガイド、【3】冷熱遮断アルミシート、【4】ポケットティッシュ、【5】アルミLEDライト&ホイッスル(3色アソート)、【6】4層!アルミシート、【7】抗菌消臭・簡易トイレ、【8】軍手、【9】ロープ、【10】笛、【11】絆創膏5枚、【12】綿棒10P
寸法(mm)
(持出リュック)約340×440
質量(kg)
0.6
包装形態
A4スリム箱
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80376566
33220
0.6
(持出リュック)約340×440
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
12
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
12
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
沖縄地方
12
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
1
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
12
¥
3,400
/
税込
¥
3,740