A4ボックス非常用持出袋30点セット

A4ボックス非常用持出袋30点セット - ボウエキ(BOUEKI)A4ボックス非常用持出袋30点セット - ボウエキ(BOUEKI)

避難場所・住所・氏名を記入できる非常用袋。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます

セット内容【1】両リュック・非常持出袋、【2】非常用給水袋3L、【3】多目的deポンチョ、【4】【5】マスク×2、【6】スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(充電機能はスマートフォン対応可/一部未対応機種有/ケーブルは付属無)、【7】抗菌消臭・簡易トイレ、【8】携帯用ミニトイレ、【9】防災ガイド、【10】レインポンチョホワイト、【11】ポケットティッシュ、【12】アルミLEDライト&ホイッスル(3色アソート)、【13】4層!アルミシート、【14】4層!アルミ寝袋、【15】【16】除菌ジェル×2、【17】防災用ウェットティッシュ(20枚入)、【18】軍手、【19】ロープ、【20】笛、【21】新反射安全タスキ、【22】【23】eco便利バッグ×2、【24】絆創膏5枚、【25】綿棒10P、【26】コットンパフ3枚、【27】ワンタッチ包帯、【28】爪切り、【29】毛抜き、【30】ハサミ材質(持出袋本体)ポリエステル寸法(mm)(持出袋)約340×440×3質量(kg)1.3包装形態A4スリム箱内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8037648733215
10,000
7,998
8,798(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年1月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
全国12¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,700/税込¥1,870
北海道地方12¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方1¥3,400/税込¥3,740
沖縄地方12¥3,400/税込¥3,740
離島1¥3,400/税込¥3,740
離島12¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする