曜日別特売

A4ボックス収納deリュック26点セット

A4ボックス収納deリュック26点セット - ボウエキ(BOUEKI)A4ボックス収納deリュック26点セット - ボウエキ(BOUEKI)

コンパクトに折りたためるバッグ。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます。A4ボックスがそのまま入るバッグサイズです。

セット内容【1】収納deリュック、【2】多目的deポンチョ、【3】非常用給水袋3L、【4】携帯用ミニトイレ、【5】防災ガイド、【6】マスク、【7】スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(充電機能はスマートフォン対応可/一部未対応機種有/ケーブルは付属無)、【8】抗菌消臭・簡易トイレ、【9】4層!アルミシート、【10】4層!アルミ寝袋、【11】防災用ウェットティッシュ(20枚入)、【12】除菌ジェル、【13】レインポンチョホワイト、【14】eco便利バッグ、【15】ポケットティッシュ、【16】新反射安全タスキ、【17】軍手、【18】ロープ、【19】笛、【20】絆創膏5枚、【21】綿棒10P、【22】コットンパフ3枚、【23】ワンタッチ包帯、【24】爪切り、【25】毛抜き、【26】ハサミ材質(バッグ本体)ポリエステル寸法(mm)(収納deリュック)約300×120×H370質量(kg)1.5包装形態A4スリム箱内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8037650533270
10,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
全国12¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,700/税込¥1,870
北海道地方12¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方1¥3,400/税込¥3,740
沖縄地方12¥3,400/税込¥3,740
離島1¥3,400/税込¥3,740
離島12¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする