ボウエキ(BOUEKI)
A4ボックス女性用20点セット
A4サイズのスリムボックス。コンパクトに省スペースで備蓄できます。
セット内容
【1】非常用給水袋3L、【2】冷熱遮断アルミシート、【3】マスク、【4】ラジオdeライト(単4電池×3本使用別売)、【5】抗菌消臭・簡易トイレ、【6】防災ガイド、【7】エピスタプロプルハンディタイプピンク、【8】4層!アルミシート、【9】生理用品(10枚入)、【10】ポケットティッシュ、【11】軍手、【12】ロープ、【13】笛、【14】絆創膏5枚、【15】綿棒10P、【16】コットンパフ3枚、【17】ワンタッチ包帯、【18】爪切り、【19】毛抜き、【20】ハサミ
寸法(mm)
約310×240×90
質量(kg)
0.9
包装形態
A4スリム箱
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80376539
33305
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
12
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
12
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
沖縄地方
12
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
1
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
12
¥
3,400
/
税込
¥
3,740