ボウエキ(BOUEKI)
A4ボックス車載用25点セット
A4サイズのスリムボックス。コンパクトに省スペースで備蓄できます。
セット内容
【1】多目的deポンチョ、【2】防災ガイド、【3】マスク、【4】多目的ライト (モニター用単4マンガン電池×3本 付属)、【5】緊急脱出用ハンマー、【6】抗菌消臭・簡易トイレ、【7】携帯用ミニトイレ、【8】レインポンチョホワイト、【9】【10】ポケットティッシュ×2、【11】強力ヘッドライト(単4電池×3本使用 別売)、【12】4層!アルミシート、【13】除菌ジェル、【14】eco便利バッグ、【15】絆創膏5枚、【16】綿棒10P、【17】コットンパフ3枚、【18】ワンタッチ包帯、【19】爪切り、【20】毛抜き、【21】ハサミ、【22】新反射安全タスキ、【23】軍手、【24】ロープ、【25】笛
寸法(mm)
約310×240×90
質量(kg)
1.3
包装形態
A4スリム箱
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80376444
33310
¥
9,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
12
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
12
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
沖縄地方
12
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
1
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
12
¥
3,400
/
税込
¥
3,740