ボウエキ(BOUEKI)
A4ボックス一時滞在用25点セット
A4サイズのスリムボックス。コンパクトに省スペースで備蓄できます。
セット内容
【1】冷熱遮断アルミシート、【2】防災ガイド、【3】マスク、【4】【5】【6】抗菌消臭・簡易トイレ×3、【7】【8】【9】除菌ジェル×3、【10】【11】【12】ポケットティッシュ×3、【13】飛び出せ!ランタン(単3電池×3本使用 別売)、【14】4層!アルミシート、【15】防災用ウェットティッシュ(20枚入)、【16】軍手、【17】ロープ、【18】笛、【19】絆創膏5枚、【20】綿棒10P、【21】コットンパフ3枚、【22】ワンタッチ包帯、【23】爪切り、【24】毛抜き、【25】ハサミ
寸法(mm)
約310×240×90
質量(kg)
0.8
包装形態
A4スリム箱
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80376645
33300
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
12
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
12
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
沖縄地方
12
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
1
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
12
¥
3,400
/
税込
¥
3,740