曜日別特売

厚さ13.3mm 5000mAh 最大15W出力 USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー

厚さ13.3mm 5000mAh 最大15W出力 USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)厚さ13.3mm 5000mAh 最大15W出力 USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)厚さ13.3mm 5000mAh 最大15W出力 USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)厚さ13.3mm 5000mAh 最大15W出力 USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)厚さ13.3mm 5000mAh 最大15W出力 USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)厚さ13.3mm 5000mAh 最大15W出力 USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)厚さ13.3mm 5000mAh 最大15W出力 USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)厚さ13.3mm 5000mAh 最大15W出力 USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリー - OWLTECH(オウルテック)

急速充電が可能な薄型モバイルバッテリー
・手軽に使える容量5000mAh
・2台同時充電に対応
・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応
・LEDランプで残量確認
・各種保護機能搭載の安心、安全設計
・PSE適合製品

付属品取扱説明書(保証書付)/USB Type-A - USB Type-Cケーブル (約 30cm / 最大3A充電対応質量(g)約120出力USB Type-Aポート:5V/2.4A USB Type-Cポート:5V/3A 合計最大出力:3A定格電圧(V)5使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65.3×125.6×13.3対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、ワイヤレススピーカー入力USB Type-Cポート:5V/3Aバッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間空の状態から満充電まで約 2.5時間バッテリー電圧(V)3.6保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護バッテリー容量(mAh)5000使用可能回数約300回バッテリー容量(Wh)18内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80394924OWL-LPB5013-BKブラック
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
80394940OWL-LPB5013-WHホワイト
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする