アルファーミラージュ
AMC デジタルノギス (100mm)
付属品
ケース、テスト用電池
寸法(mm)
180
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
145
測定範囲(mm)
0.01~100
電源
CR2032ボタン電池
器差
0.03mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80394486
AMDC-100α
¥
7,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください