曜日別特売

エス・ワン・エス

エス・ワン・エス - ピーエス

そのままで美味しく飲めるコラーゲンです。
1本にコラーゲン1,000mgの他、ビタミンC、濃縮タイプの無臭ニンニクエキス等、重要な成分がたっぷりと含まれています。

原材料豚皮コラーゲン(ゼラチンを含む)(国内製造)、ぶどう糖(国内製造)、難消化性デキストリン、デキストリン、ビートオリゴ糖、無臭ニンニクエキス、レモン粉末/ビタミンC、香料、酒石酸、クエン酸、フマル酸Na、リンゴ酸、ビタミンB6、ナイアシン、パントテン酸Ca栄養成分エネルギー:9.1kcal、たんぱく質:1.0g、脂質:0g、炭水化物:1.3g、食塩相当量:0.002g、ビタミンC: 77.0mg、コラーゲン:1,000mg内容量1個(60本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80380285-
3,800
3,798
4,102(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする