ピーエス
エス・ワン・エス
自然に近い高分子コラーゲンを使用。30有余年の販売実績を誇るロングセラーブランドの定番商品です。
用途
1日に添付スプーン1~2杯(約10~20g)を目安に、お湯、お茶、コーヒー、紅茶、味噌汁、スープ他、温かい飲み物に溶いてお召し上がりください。
その他、毎日のお料理にご利用ください。
原材料
豚皮コラーゲン(ゼラチンを含む)(国内製造)、ぶどう糖、難消化性デキストリン、フラクトオリゴ糖、無臭ニンニクエキス
栄養成分
(10gあたり)エネルギー:34.4kcal、たんぱく質:5.1g、脂質:0g、炭水化物:3.9g、糖質:3.0g、食物繊維:0.9g、食塩相当量:0.003g、コラーゲン:5,000mg、オリゴ糖:0.35g
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80380258
-
1個(600g)
¥
8,200
¥
8,198
¥
8,854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80380267
-
1個(300g)
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,182
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80380276
-
1個(70g)
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,402
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください