POP1
(POP1)クリップ&クリップ H
開口の大きい大型クリップです。
下クリップはスベリ止めが付きで、
片側が平により、丸パイプも挟めます!
仕様
上下クリップとも白いジョイントを起点に前後左右に動きます。上クリップ:滑り止め無し/下クリップ:滑り止め付き。下クリップはΦ12~50までのパイプが挟めます。
材質
クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール
寸法(mm)
上クリップ開口:10mm、下クリップ開口:50mm
寸法(幅W×高さH)(mm)
W80mm×H120mm
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80379190
22687
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください