POP1
(POP1)クリップ&クリップ J C1&14P-M1
両面テープ付なのでカード類が簡単に貼れます
仕様
クリップは前後左右に動きます。クリップに滑り止めは付いておりません。
材質
クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、上部:ABS
寸法(mm)
上部20Φ、クリップ開口:10mm
寸法(幅W×高さH)(mm)
W22mm×H60mm
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80379409
22803
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください