POP1
(POP1)クリップ&クリップL BK C5C6SS-2M2黒
カード類からボード類まではさめる黒クリップ。暗闇では商品が浮き上がったように見えます。
仕様
上下クリップとも、ジョイントを起点に前後左右に動きます。下クリップのみ滑り止め付。
寸法(mm)
上クリップ開口:10mm、下クリップ開口:30mm
色
黒
寸法(幅W×高さH)(mm)
W80×H160mm
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80379305
21954
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください