曜日別特売

(POP1)クリップ&クリップ I C5T-M2

(POP1)クリップ&クリップ I C5T-M2 - POP1

カード差し付きクリップです。
下クリップにはスベリ止めが付いていて、
グリップ力抜群!
大きめのカードの差し替えが簡単

仕様カード差し、クリップとも白いジョイントを起点に前後左右に動きます。下クリップ滑り止め付き。材質クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール、カード差し:アクリル寸法(mm)クリップ開口:30mm寸法(幅W×高さH)(mm)W50mm×H91mm、カード差し:t0.1~0.6の素材に対応内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8037923522807
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする