POP1
(POP1)エコ素材 クリップ&クリップ 紙プラ KJCP4C&CP6
売り場で定番のクリップもエコ素材にチェンジ!
廃棄の際に分別が不要で作業効率化・省人化に貢献します
その他
可燃ゴミとして処分出来ます。※自治体のルールに従ってください。
材質
本体:紙プラ、バネ:PBS(ポリブチレンサクシネート)
寸法(mm)
上クリップ開口:10、下クリップ開口:30
色
ナチュラル
寸法(幅W×高さH)(mm)
W80×H96
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80379217
23080
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください