曜日別特売

(POP1)クリップ&クリップ K C3C3-M1

(POP1)クリップ&クリップ K C3C3-M1 - POP1

狭いところに最適!
場所を選ばず使えます。
小さいサイズのPOPにおすすめです。

仕様上下クリップとも白いジョイントを起点に前後左右に動きます。上下クリップに滑り止めは付いておりません。材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール寸法(mm)上下クリップ開口:7mm寸法(幅W×高さH)(mm)W10xH73mm内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8037940022805
オープン
659
725(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする