曜日別特売

屋外センサーカメラ

屋外センサーカメラ - Panasonic(パナソニック)

エクステリアに調和した新デザイン。
細かな角度調整が不要な広角撮影。
人と判断した動作を検知する「人検知機能」。

仕様【映像範囲】水平113°、垂直60°ブラック質量(g)約875消費電力(W)LEDライト消灯時:約5、LEDライト点灯時:約6電源電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約178×162×64(壁掛けアダプター含む)照度(Lx)0.2周囲温度(℃)-10~+50画素数200万画素高感度CMOSセンサー使用環境湿度(%)20~90(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80372217VL-CX500XA-K
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする