ファーストプラスチック手袋

ファーストプラスチック手袋 - TSAサニタリーファーストプラスチック手袋 - TSAサニタリー
材質PVC全長(mm)230内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8037725742670401中指長:82てのひらの幅:97M
オープン
499
549(税込)
当日出荷
8037726642670402中指:85てのひら:107L
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
8037724842670400中指長:79てのひらの幅:87S
オープン
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする