曜日別特売

バリュー・サイクロン6 標準セット

バリュー・サイクロン6 標準セット - カンツールバリュー・サイクロン6 標準セット - カンツールバリュー・サイクロン6 標準セット - カンツールバリュー・サイクロン6 標準セット - カンツールバリュー・サイクロン6 標準セット - カンツール

抜群の挿入性を備えた電動式ワイヤー清掃器です。
電動ドライバーを使用して簡単に作業可能。
ワイヤーがチューブに覆われている為安全に作業可能。
管内カメラによる作業映像の確認が可能。
異物除去、グリス除去などに効果的。
※ワイヤー長の有効長は15.7mです。
動力:電動ドリル(バッテリー式に限る) ドリルの最高回転数:1000~2000rpm 締付けトルク:40N・m以上 チャック能力:8mm対応(キーレスタイプに限る)

用途排水管清掃、グリス除去、異物除去セット内容シングルチェーン、ダブルチェーン、六角レンチ幅(mm)486高さ(mm)569奥行(mm)174パイプ径(Φmm)清掃能力:30~50適合管径(Φmm)30-50ワイヤー寸法(Φmm×m)6×16内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80380574
145,800
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする