カンツール
工業用内視鏡 ポケットスコープ
ケーブルを裏面に収納可能。
コンパクトで使いやすいデザイン。
暗所でも確認可能な補助フラッシュライト搭載。
3種のヘッド付き(付属品)
用途
細い管の点検用カメラ。
幅(mm)
85
高さ(mm)
160
径(Φmm)
カメラヘッド:5.5
奥行(mm)
35
電源
単三電池4本
ケーブル長(m)
1
解像度
カメラ:92万画素
ケーブル径(Φmm)
5
挿入部有効長(m)
0.9
モニターサイズ
3インチ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80380565
ー
¥
45,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません