マリンテック
ホースバンド
船舶・航空関係・研究用へ
バンド部・ボルト部ともにオールステンレス316L製
304ステンレスに比べ、耐食性がさらに高くサビにくい!(海水などで最もサビにくい)
大量仕入れによるコストダウン品
材質
ステンレス(SUS316L)
バンド幅(mm)
12
バンド厚さ(mm)
0.6
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80385228
HBS-27
14
27
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80385237
HBS-32
18
32
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
80385246
HBS-38
21
38
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80385255
HBS-44
21
44
¥
320
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80385264
HBS-51
27
51
¥
340
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
80385280
HBS-57
33
57
¥
360
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80385289
HBS-63
40
63
¥
380
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80385298
HBS-70
46
70
¥
390
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80385307
HBS-76
52
76
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください