マグネットスターラー

マグネットスターラー - ナリカマグネットスターラー - ナリカマグネットスターラー - ナリカ

軽量・コンパクトなスターラー。
作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を超えないスピードセーフ機能付きで安全に使用できます。
便利な電極ホルダー付もラインナップ。(※HI181Wのみ)

寸法(mm)Φ137×51(スターラー本体)回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源AC100V撹拌容量(L)~1材質(プレート)ABS樹脂内容量1台
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
型式
ホルダー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80371648F35-2839撹拌子、変換アダプタHI180W電極ホルダーなし
オープン
27,000
29,700(税込)
7日以内出荷
返品不可
80371657F35-2839-10撹拌子、変換アダプタ、電極ホルダーHI181W(電極ホルダー付)電極ホルダーあり(適合電極サイズ:Φ12mm)
オープン
37,000
40,700(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする