電子てんびん

電子てんびん - ナリカ電子てんびん - ナリカ

計量対象に応じて3段階切替え表示ができるトリプルレンジ機能搭載。
見やすい大型液晶表示&バックライト付き。
移動の際に便利な専用キャリングケース付き。

付属品キャリングケース寸法(mm)計量皿:Φ140、本体:180×236×74質量(kg)1.5電源ACアダプタ(付属)、単3乾電池4個(別売)インターフェイスRS-232C、USB内容量1台
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
最小表示(g)
最大計量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80371779A05-3769-01CB-4 3000.01、0.05、0.112、60、300
オープン
74,000
81,400(税込)
7日以内出荷
返品不可
80371788A05-3769-02CB-4 6000.05、0.1、0.260、300、600
オープン
74,000
81,400(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする