ステルスマウント
STM ベンチベルト BB-BLK-6
【特長】英国製のベンチベルトは、非常に耐久性のある ABSプラスチックで作られており、しっかりと取り付けることができる皿ネジ穴が付いています。2本のネジであらゆる表面に固定できます。
用途
【用途】スケ―ルやインパクト、安全眼鏡などを引っ掛けて保管しておくためのツールアクセサリーホルダー
材質
ABS射出成形プラスチック
厚さ(mm)
引っ掛ける部分:3
色
ブラック
内径(Φmm)
32
外径(Φmm)
54
縦幅(mm)
13
隙間(mm)
取付時の壁面との隙間:7
内容量
1個
注意
※【注意】
※取付ねじは付属されません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80375315
BBBLK6
¥
2,073
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください