STMツールマウント TM-MK40-BLU-4

STMツールマウント TM-MK40-BLU-4 - ステルスマウント

【特長】壁や机に取り付けることで、ツール本体を平積みする必要がなくなり、壁や机に固定して、整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントにツールを取り付ける時は” カチッ ”とロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。2本の取付穴を利用して壁や棚の下など、どこでも固定することができます。

用途【用途】ツール本体の整理整頓・保管用品(マキタ40V XGT用)材質ABS射出成形プラスチックブルー寸法H(mm)85寸法D(mm)16寸法W(mm)65対応機種40V XGT内容量1個
注意
※【注意】
※取付ねじは付属されません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80375209TMMK40BLU4
3,073
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする