STM ツールマウント TM-MW12-BLK3

STM ツールマウント TM-MW12-BLK3 - ステルスマウント

【特長】壁や机に取り付けることで、コードレスのツール本体を平積みする必要がなくなり、壁や机、工具箱に固定して、整理整頓・安全保管の両立ができます。ツール本体を差し込んで回すとロックがかかる仕組みとなっています。3本の取付穴を利用して壁や棚の下など、どこでも固定することができます。

用途【用途】ツール本体の整理整頓・保管用品(ミルウォーキーM12用)材質ABS射出成形プラスチックブラック対応機種M12内容量1個
注意
※【注意】
※取付ねじは付属されません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80375254TMMW12BLK3
3,073
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする