ステルスマウント
STMツールマウントTM-MHH18-GRN-4
【特長】壁や机、工具箱に取り付けることで、コードレスのツール本体を平積みする必要がなくなり、整理整頓・安全保管の両立ができます。3本の取付穴を利用して壁や棚の下など、どこでも固定することができます。
用途
【用途】ツール本体の整理整頓・保管用品(ハイコーキ14.4V/18V/36V用)
材質
ABS射出成形プラスチック
色
グリーン
寸法H(mm)
63
寸法D(mm)
16
寸法W(mm)
66
対応機種
14.4V/18V/36V
内容量
1個
注意
※【注意】
※取付ねじは付属されません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80375227
TMMHH18GRN4
¥
3,073
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください