STMバッテリーマウントBM-MK40-BLK6

STMバッテリーマウントBM-MK40-BLK6 - ステルスマウント

【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントを取り付ける時は”カチッ”っとロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)

用途【用途】マキタバッテリー(40V XGT)の収納材質ABS射出成形プラスチックブラック寸法H(mm)75寸法D(mm)23寸法W(mm)68対応機種40V XGT内容量1個
注意
※【注意】
※取付ねじは付属されません。
※ばら売りは行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80375087BMMK40BLK6
3,073
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする