STMバッテリーマウントBM-MK18-BLU6

STMバッテリーマウントBM-MK18-BLU6 - ステルスマウント
(1件のレビュー)

【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントを取り付ける時は”カチッ”っとロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)バッテリー1個用のホルダーを6個セットでの販売です。

用途【用途】マキタバッテリー(18V/14.4V LXT)の収納材質ABS射出成形プラスチックブルー寸法H(mm)75寸法D(mm)23寸法W(mm)68対応機種18V/14.4V LXT内容量1セット(6個)
注意
※【注意】
※取付ねじは付属されません。
※ばら売りは行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80375078BMMK18BLU6
3,073
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: 作業車(軽ワゴン)整理
株式会社竹原工業

作業車が軽ワゴンを使用しており電動工具の箱がかさばり数があまり乗せられなく困っておりましたが、棚等取付マウントにて充電池を並べ取付けたので箱を減らせ綺麗に整理でき大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする