STMマウンティングクリートOM-CL-BLK6

STMマウンティングクリートOM-CL-BLK6 - ステルスマウント

【特長】Milwaukee純正のマウンティングプレートの代わりに壁面にビスで固定すると、お手持ちのパックアウトを簡単&シンプルに整理することができます。別売りの『マウンティングフィート』と併用することで、お手持ちの工具箱もパックアウトのように連結することができるようになります。固定はねじで行っていただくか、素材に合わせて結合してください。

用途【用途】ミルウォーキーのパックアウトシステムを壁掛け仕様にするためのアタッチメント材質ABS射出成形プラスチックブラック寸法H(mm)40寸法D(mm)12寸法W(mm)120内容量1個
注意
※【注意】
※ラッチ機能はありませんのでご注意ください。
※取付ねじは付属されません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80375288OMCLBLK6
3,073
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする