曜日別特売

STMマウンティングフィートPAC-F01-8

STMマウンティングフィートPAC-F01-8 - ステルスマウント

【特長】Milwaukeeのパックアウトをどこでも設置可能にするためのアタッチメントです。どんな物でも Milwaukee PACKOUTシステムに連結することが可能となります。別売りの『マウンティングクリート』と併用することで、市販の工具箱などを壁掛け仕様にすることも可能となります。固定はねじで行っていただくか、素材に合わせて結合してください。

用途【用途】ミルウォーキーのパックアウトシステムに対応した連結用アタッチメント材質ABS射出成形プラスチック寸法H(mm)29寸法D(mm)13寸法W(mm)75内容量1個
注意
※【注意】
※ラッチ機能はありませんのでご注意ください。
※取付ねじは付属されません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80375270PACF018ブラック
3,073
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする