STM クリートV2 OMLOCLBLK6

STM クリートV2 OMLOCLBLK6 - ステルスマウントSTM クリートV2 OMLOCLBLK6 - ステルスマウント

【特長】2024年新商品!マウンティングクリートのV2タイプは、マウンティングフィートMilwaukee社のPACK OUT、及びロッキングアクセサリー(ツイストロック方法)に適合したアタッチメントです。機構内にロックを受ける仕組みを設け、ツイストロックに適合し、壁や天井などのどこでも固定した取付を可能とします。Milwaukee純正のマウンティングプレートの代わりに壁面にビスで固定すると、お手持ちのパックアウトを簡単&シンプルに整理することができます。別売りの『マウンティングフィート』と併用することで、お手持ちの工具箱もパックアウトのように連結することができるようになります。固定はねじで行っていただくか、素材に合わせて結合してください。

用途【用途】Milwaukee社のPACK OUT、及びロッキングアクセサリー(ツイストロック方法)に適合したアタッチメント材質ABS射出成形プラスチックブラック内容量1個
注意
※【注意】
※ラッチ機能はありませんのでご注意ください。
※取付ねじは付属されません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80375306OMLOCLBLK6
3,073
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする