曜日別特売

50tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール)

50tハイプレッシャーエアジャッキ(スチール) - Mat Jack

重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。

用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約28部材補強:スチール最大使用荷重(kg)約45464(米トン:50)寸法(縦×横×高さH)(cm)約73.7×73.7×3.1(膨らました際の高さ:38.1)内容量1個
注意
※海外規格の1/4継手が付属しています。
※お手元の継手と合わない場合には交換が必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80372698
586,000
579,800
637,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,500/税込¥4,950
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする