曜日別特売

3.3tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド)

3.3tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド) - Mat Jack

重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。

用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約1.3部材補強:アラミド最大使用荷重(kg)約3000(米トン:3.3)寸法(縦×横×高さH)(cm)約30×15×1.8内容量1個
注意
※海外規格の1/4継手が付属しています。
※お手元の継手と合わない場合には交換が必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80372585
114,000
109,800
120,780(税込)
47日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする