Mat Jack
13tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド)
重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途
エアジャッキ(エアクッション)
仕様
【作動圧】120psi(8bar)
質量(kg)
約5.4
部材
補強:アラミド
最大使用荷重(kg)
約11818(米トン:13)
寸法(縦×横×高さH)(cm)
約37.5×37.5×3.1(膨らました際の高さ:18.7)
内容量
1個
注意
※海外規格の1/4継手が付属しています。
※お手元の継手と合わない場合には交換が必要になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80372628
ー
¥
284,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
47日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください