【リサイクル】 LB320A(クイック式)
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。
目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。
リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式
色ブラック
適合機種メーカー富士通
各種認証E&Qマーク
サービス分類リサイクル・リビルト
内容量1本(6000枚)
注意
※N-TONERクイック式リサイクルトナーには着払伝票が同梱されていますので使用済みカートリッジのご返却をお願いいたします。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |